Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6C046255
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
Machine tap DIN 374B M36 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6C046255
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
170
Diâmetro do eixo (mm)
28
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.5
Tamanho da rosca
36
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
170
Diâmetro do eixo (mm)
28
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.5
Tamanho da rosca
36
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
22
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6C046255
EAN
4015448609421
UBB
500582710603
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867289