Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2D201878
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
Machine tap DIN 374B M32 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2D201878
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
28
Comprimento total (mm)
150
Diâmetro do eixo (mm)
22
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.5
Tamanho da rosca
32
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
28
Comprimento total (mm)
150
Diâmetro do eixo (mm)
22
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.5
Tamanho da rosca
32
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
18
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2D201878
EAN
4015448609414
UBB
500581339552
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867287