text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374B M30 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Referência 2O017485
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 28
Comprimento total (mm) 150
Diâmetro do eixo (mm) 22
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.5
Tamanho da rosca 30
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 28
Comprimento total (mm) 150
Diâmetro do eixo (mm) 22
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.5
Tamanho da rosca 30
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 18
Marca Promat

Números do artigo

Referência 2O017485
EAN 4015448609391
UBB 500581504544
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867281
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.