text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374B M28 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Referência 4I455794
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 28
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.5
Tamanho da rosca 28
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 28
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.5
Tamanho da rosca 28
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 16
Marca Promat

Números do artigo

Referência 4I455794
EAN 4015448609384
UBB 500582114962
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867279
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.