text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374B M27 x 2 mm HSS-Co 6H PROMAT


Referência 0Q270876
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 28
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2
Tamanho da rosca 27
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 28
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2
Tamanho da rosca 27
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 16
Marca Promat

Números do artigo

Referência 0Q270876
EAN 4015448609377
UBB 500573813994
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867277
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.