Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5Q346814
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
Machine tap DIN 374B M26 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5Q346814
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
28
Comprimento total (mm)
140
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.5
Tamanho da rosca
26
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
28
Comprimento total (mm)
140
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.5
Tamanho da rosca
26
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
14.5
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5Q346814
EAN
4015448609353
UBB
500582526801
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867271