Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6B671822
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
Machine tap DIN 374B M24 x 2 mm HSS-Co 6H PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6B671822
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
28
Comprimento total (mm)
140
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
2
Tamanho da rosca
24
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
28
Comprimento total (mm)
140
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
2
Tamanho da rosca
24
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
14.5
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6B671822
EAN
4015448609339
UBB
500582661285
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867269