text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374B M24 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Referência 7P024876
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 28
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.5
Tamanho da rosca 24
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 28
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.5
Tamanho da rosca 24
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 14.5
Marca Promat

Números do artigo

Referência 7P024876
EAN 4015448523215
UBB 500583219802
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867478
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.