text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374B M22 x 2 mm HSS-Co 6H PROMAT


Referência 3U526889
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 34
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2
Tamanho da rosca 22
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 34
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2
Tamanho da rosca 22
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 14.5
Marca Promat

Números do artigo

Referência 3U526889
EAN 4015448609322
UBB 500581893798
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867242
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.