Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2N186954
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
Machine tap DIN 374B M22 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2N186954
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
25
Comprimento total (mm)
125
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.5
Tamanho da rosca
22
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
25
Comprimento total (mm)
125
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.5
Tamanho da rosca
22
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
14.5
Marca
Promat
Código pautal
82074010
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2N186954
EAN
4015448523208
UBB
500581456943
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867477