text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374B M20 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Referência 6Z749942
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.5
Tamanho da rosca 20
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.5
Tamanho da rosca 20
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 12
Marca Promat

Números do artigo

Referência 6Z749942
EAN 4015448523192
UBB 500582998976
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867476
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.