text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374B M18 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Referência 5I623744
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.5
Tamanho da rosca 18
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.5
Tamanho da rosca 18
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 11
Marca Promat

Números do artigo

Referência 5I623744
EAN 4015448523185
UBB 500582445051
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867475
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.