text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374B M16 x 1 mm HSS-Co 6H PROMAT


Referência 9B644538
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 16
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 16
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 9
Marca Promat
Código do produto 82074010

Números do artigo

Referência 9B644538
EAN 4015448609285
UBB 500583736433
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867232
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.