text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374B M16 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Referência 7N817879
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.5
Tamanho da rosca 16
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.5
Tamanho da rosca 16
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 9
Marca Promat

Números do artigo

Referência 7N817879
EAN 4015448523178
UBB 500583197867
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867474
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.