text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374B M12 x 1.25 mm HSS-Co 6H PROMAT


Referência 7C837297
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.25
Tamanho da rosca 12
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.25
Tamanho da rosca 12
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 7
Marca Promat

Números do artigo

Referência 7C837297
EAN 4015448523147
UBB 500583074926
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867471
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.