Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7C023453
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
Machine tap DIN 371C VA M8 x 1.25 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7C023453
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
13.5
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.25
Tamanho da rosca
8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
13.5
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.25
Tamanho da rosca
8
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Ângulo do flanco (°)
40
Identificação do anel de cor
Azul
Chave quadrada (mm)
6.2
Rosca esquerda
Não
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7C023453
EAN
4015448610168
UBB
500583021133
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867778