text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C VA M6 x 1 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT


Referência 2R586510
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 11
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 6
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 11
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 6
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Ângulo do flanco (°) 40
Identificação do anel de cor Azul
Chave quadrada (mm) 4.9
Rosca esquerda Não
Marca Promat
Código pautal 82074010

Números do artigo

Referência 2R586510
EAN 4015448506386
UBB 500581515441
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867276
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.