Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0Y969840
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
Machine tap DIN 371C VA M5 x 0.8 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0Y969840
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
9.5
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.8
Tamanho da rosca
5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
9.5
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.8
Tamanho da rosca
5
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Ângulo do flanco (°)
40
Identificação do anel de cor
Azul
Chave quadrada (mm)
4.9
Rosca esquerda
Não
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0Y969840
EAN
4015448610144
UBB
500573921235
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867776