text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C VA M4 x 0.7 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT


Referência 7A210285
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 8.5
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.7
Tamanho da rosca 4
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 8.5
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.7
Tamanho da rosca 4
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Ângulo do flanco (°) 40
Identificação do anel de cor Azul
Chave quadrada (mm) 3.4
Rosca esquerda Não
Marca Promat

Números do artigo

Referência 7A210285
EAN 4015448506362
UBB 500583037071
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867274
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.