Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8V987454
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
Machine tap DIN 371C VA M10 x 1.5 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8V987454
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
16
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.5
Tamanho da rosca
10
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
16
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.5
Tamanho da rosca
10
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Ângulo do flanco (°)
40
Identificação do anel de cor
Azul
Chave quadrada (mm)
8
Rosca esquerda
Não
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8V987454
EAN
4015448610175
UBB
500583661342
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867779