text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M8 x 1.25 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Referência 0M754736
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 15
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.25
Tamanho da rosca 8
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 15
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.25
Tamanho da rosca 8
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Ângulo do flanco (°) 40
Identificação do anel de cor Verde
Chave quadrada (mm) 6.2
Rosca esquerda Não
Marca Promat

Números do artigo

Referência 0M754736
EAN 4015448726371
UBB 500573796090
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867691
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.