Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7N994929
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
Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M8 x 1.25 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7N994929
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
15
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.25
Tamanho da rosca
8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
15
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.25
Tamanho da rosca
8
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Ângulo do flanco (°)
40
Identificação do anel de cor
Verde
Chave quadrada (mm)
6.2
Rosca esquerda
Não
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7N994929
EAN
4015448726562
UBB
500583185490
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867709