text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M6 x 1 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Referência 4M243503
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 6
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 6
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Ângulo do flanco (°) 40
Identificação do anel de cor Verde
Chave quadrada (mm) 4.9
Rosca esquerda Não
Marca Promat
Código pautal 82074010

Números do artigo

Referência 4M243503
EAN 4015448726364
UBB 500582133772
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867690
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.