text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C M5 x 0.8 mm HSS-Co 6H PROMAT


Referência 7B044244
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 14
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.8
Tamanho da rosca 5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 14
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.8
Tamanho da rosca 5
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Ângulo do flanco (°) 40
Chave quadrada (mm) 4.9
Rosca esquerda Não
Marca Promat

Números do artigo

Referência 7B044244
EAN 4015448418191
UBB 500583028732
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867265
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.