text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C M3 x 0.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Referência 3Q452675
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 10
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.5
Tamanho da rosca 3
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 10
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.5
Tamanho da rosca 3
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Ângulo do flanco (°) 40
Chave quadrada (mm) 2.7
Rosca esquerda Não
Marca Promat

Números do artigo

Referência 3Q452675
EAN 4015448418177
UBB 500581848347
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867263
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.