text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C H M4 x 0.7 mm HSS-Co 6H PROMAT


Referência 4E327137
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 8.5
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.7
Tamanho da rosca 4
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 8.5
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.7
Tamanho da rosca 4
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Ângulo do flanco (°) 40
Identificação do anel de cor Red
Chave quadrada (mm) 3.4
Rosca esquerda Não
Marca Promat

Números do artigo

Referência 4E327137
EAN 4015448506423
UBB 500582027842
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867284
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.