text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C GG M8 x 1.25 mm HSS-Co TiCN 6HX PROMAT


Referência 1X941936
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.25
Tamanho da rosca 8
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.25
Tamanho da rosca 8
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Identificação do anel de cor Branco
Chave quadrada (mm) 6.2
Marca Promat

Números do artigo

Referência 1X941936
EAN 4015448512240
UBB 500581284683
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867425
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.