Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6O998601
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
Machine tap DIN 371C GG M6 x 1 mm HSS-Co TiCN 6HX PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6O998601
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
10
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1
Tamanho da rosca
6
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
10
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1
Tamanho da rosca
6
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Identificação do anel de cor
Branco
Chave quadrada (mm)
4.9
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6O998601
EAN
4015448512233
UBB
500582868377
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867424