Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7E741416
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
Machine tap DIN 371C GG M4 x 0.7 mm HSS-Co TiCN 6HX PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7E741416
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
7
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.7
Tamanho da rosca
4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
7
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.7
Tamanho da rosca
4
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Identificação do anel de cor
Branco
Chave quadrada (mm)
3.4
Marca
Promat
Código pautal
82074010
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7E741416
EAN
4015448512219
UBB
500583056600
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867422