text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C GG M3 x 0.5 mm HSS-Co TiCN 6HX PROMAT


Referência 7K105595
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 5
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.5
Tamanho da rosca 3
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 5
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.5
Tamanho da rosca 3
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Identificação do anel de cor Branco
Chave quadrada (mm) 2.7
Marca Promat

Números do artigo

Referência 7K105595
EAN 4015448512202
UBB 500583144232
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867421
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.