text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C AL M4 x 0.7 mm HSS-Co 6H PROMAT


Referência 6C986332
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 12
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.7
Tamanho da rosca 4
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 12
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.7
Tamanho da rosca 4
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Ângulo do flanco (°) 45
Identificação do anel de cor Yellow
Chave quadrada (mm) 3.4
Rosca esquerda Não
Marca Promat

Números do artigo

Referência 6C986332
EAN 4015448506485
UBB 500582697008
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867294
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.