text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C AL M10 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Referência 0A692424
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.5
Tamanho da rosca 10
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.5
Tamanho da rosca 10
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Ângulo do flanco (°) 45
Identificação do anel de cor Yellow
Chave quadrada (mm) 8
Rosca esquerda Não
Marca Promat

Números do artigo

Referência 0A692424
EAN 4015448506522
UBB 500573603361
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867299
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.