Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2C114060
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
Machine tap DIN 371B VA M8 x 1.25 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2C114060
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
18
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.25
Tamanho da rosca
8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
18
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.25
Tamanho da rosca
8
Material de corte
Outro
Identificação do anel de cor
Azul
Chave quadrada (mm)
6.2
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2C114060
EAN
4015448609865
UBB
500581331799
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867520