text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B VA M5 x 0.8 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT


Referência 3I251575
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 14
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.8
Tamanho da rosca 5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 14
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.8
Tamanho da rosca 5
Material de corte Outro
Identificação do anel de cor Azul
Chave quadrada (mm) 4.9
Marca Promat
Código pautal 82074010

Números do artigo

Referência 3I251575
EAN 4015448506133
UBB 500581754511
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867205
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.