text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B VA M4 x 0.7 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT


Referência 4N365770
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 12
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.7
Tamanho da rosca 4
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 12
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.7
Tamanho da rosca 4
Material de corte Outro
Identificação do anel de cor Azul
Chave quadrada (mm) 3.4
Marca Promat

Números do artigo

Referência 4N365770
EAN 4015448506126
UBB 500582145990
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867204
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.