text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B VA M3 x 0.5 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT


Referência 7T397273
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 10
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.5
Tamanho da rosca 3
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 10
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.5
Tamanho da rosca 3
Material de corte Outro
Identificação do anel de cor Azul
Chave quadrada (mm) 2.7
Marca Promat
Código pautal 82074010

Números do artigo

Referência 7T397273
EAN 4015448609827
UBB 500583275655
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867516
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.