Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0L016147
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
Machine tap DIN 371B VA M3 x 0.5 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0L016147
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
10
Comprimento total (mm)
56
Diâmetro do eixo (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.5
Tamanho da rosca
3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
10
Comprimento total (mm)
56
Diâmetro do eixo (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.5
Tamanho da rosca
3
Material de corte
Outro
Identificação do anel de cor
Azul
Chave quadrada (mm)
2.7
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0L016147
EAN
4015448506119
UBB
500573758397
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867203