text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B VA M10 x 1.5 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT


Artikelnummer 0D396004
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.5
Tamanho da rosca 10
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.5
Tamanho da rosca 10
Material de corte Outro
Identificação do anel de cor Azul
Chave quadrada (mm) 8
Marca Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 0D396004
EAN 4015448609872
UBB 500573632642
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 4000867521
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.