Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7C178586
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
Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M8 x 1.25 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7C178586
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.25
Tamanho da rosca
8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.25
Tamanho da rosca
8
Material de corte
Outro
Identificação do anel de cor
Verde
Chave quadrada (mm)
6.2
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7C178586
EAN
4015448726265
UBB
500583022875
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867682