text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M8 x 1.25 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Referência 5X195951
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.25
Tamanho da rosca 8
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.25
Tamanho da rosca 8
Material de corte Outro
Identificação do anel de cor Verde
Chave quadrada (mm) 6.2
Marca Promat

Números do artigo

Referência 5X195951
EAN 4015448726470
UBB 500582626635
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867700
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.