text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M5 x 0.8 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Referência 0T929338
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 15
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.8
Tamanho da rosca 5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 15
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.8
Tamanho da rosca 5
Material de corte Outro
Identificação do anel de cor Verde
Chave quadrada (mm) 4.9
Marca Promat

Números do artigo

Referência 0T929338
EAN 4015448726241
UBB 500573857470
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867680
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.