text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M5 x 0.8 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT


Referência 3U218631
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.8
Tamanho da rosca 5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.8
Tamanho da rosca 5
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 4.9
Marca Promat

Números do artigo

Referência 3U218631
EAN 4015448534037
UBB 500581911442
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867593
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.