Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7E936129
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
Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M4 x 0.7 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7E936129
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
13
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.7
Tamanho da rosca
4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
13
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.7
Tamanho da rosca
4
Material de corte
Outro
Identificação do anel de cor
Verde
Chave quadrada (mm)
3.4
Marca
Promat
Código do produto
82074010
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7E936129
EAN
4015448726234
UBB
500583082192
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867679