text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M3 x 0.5 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Referência 0C016043
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 11
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.5
Tamanho da rosca 3
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 11
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.5
Tamanho da rosca 3
Material de corte Outro
Identificação do anel de cor Verde
Chave quadrada (mm) 2.7
Marca Promat

Números do artigo

Referência 0C016043
EAN 4015448726227
UBB 500573643201
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867678
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.