text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M2.5 x 0.45 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT


Referência 5Q175617
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 9
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 2.8
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.45
Tamanho da rosca 2.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 9
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 2.8
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.45
Tamanho da rosca 2.5
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 2.1
Marca Promat

Números do artigo

Referência 5Q175617
EAN 4015448568155
UBB 500582555271
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867623
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.