Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1S002578
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
Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M10 x 1.5 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1S002578
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.5
Tamanho da rosca
10
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.5
Tamanho da rosca
10
Material de corte
Outro
Identificação do anel de cor
Verde
Chave quadrada (mm)
8
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1S002578
EAN
4015448726272
UBB
500581190468
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867683