Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0N919525
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
Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M10 x 1.5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0N919525
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.5
Tamanho da rosca
10
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.5
Tamanho da rosca
10
Material de corte
Outro
Identificação do anel de cor
Verde
Chave quadrada (mm)
8
Marca
Promat
Código pautal
82074010
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0N919525
EAN
4015448726487
UBB
500573790549
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867701