Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6J506787
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
Machine tap DIN 371B M8 x 1.25 mm HSS-Co 6H PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6J506787
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
18
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.25
Tamanho da rosca
8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
18
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.25
Tamanho da rosca
8
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
6.2
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6J506787
EAN
4015448418153
UBB
500582792205
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867248