text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B M6 x 1 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Referência 9T231196
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 15
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 6
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 15
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 6
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 4.9
Marca Promat

Números do artigo

Referência 9T231196
EAN 4015448569213
UBB 500583995567
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867303
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.