Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5T897854
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
Machine tap DIN 371B M6 x 1 mm HSS-Co 6H PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5T897854
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
15
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1
Tamanho da rosca
6
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
15
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1
Tamanho da rosca
6
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
4.9
Marca
Promat
Código pautal
82074010
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5T897854
EAN
4015448418146
UBB
500582572342
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867246